シリーズEAP定格電流(A)6コンデンサ容量(F)(公称値)100p形状カバー付き端子形状ねじ定格電圧(V)AC1Φ250/DC250仕様DINレール取付タイプ質量(g)170(max)タイプ外部インパルス減衰タイプ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)漏洩電流(入力125/250V 60Hz)12.5μA/25μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-