The Next Dekade 7年保存レトルトパン 50袋入

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース タイプブルーベリー 注文コード19745060 品番00280665
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥24,818
販売価格(税別)
22,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

レトルト殺菌 7年保存のふんわりパン(※改行も修正)
賞味期限は7年間、開封後すぐ食べられる調理不要(水や熱等不要)で、コンパクトなレトルト容器採用で、被災時に困りもののゴミ処理においても優れものです。
独自のレトルト加工技術を駆使し、食品安全マネジメントシステムの国際規格に整合した東京都食品衛生管理認証を取得した工場で製造。美味しさにごだわる他にも安全面を最重視しています。
インバウンド対応として、パッケージ裏面に味・製品情報を「英語表記」を入れる他、QRコードを読み取ることで、世界31か国語での多言語対応しています。

幅(mm)525 高さ(mm)215 タイプブルーベリー 奥行(mm)465 内容量(g)100(1袋あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする