画像準備中

The Next Dekade 7年保存レトルトパン 単品

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプチョコレート 内容量(g)100 注文コード19745105 品番00289889
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
499
この商品はタイプ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

レトルト殺菌 7年保存のふんわりパン(※改行も修正)
賞味期限は7年間、開封後すぐ食べられる調理不要(水や熱等不要)で、コンパクトなレトルト容器採用で、被災時に困りもののゴミ処理においても優れものです。
独自のレトルト加工技術を駆使し、食品安全マネジメントシステムの国際規格に整合した東京都食品衛生管理認証を取得した工場で製造。美味しさにごだわる他にも安全面を最重視しています。
インバウンド対応として、パッケージ裏面に味・製品情報を「英語表記」を入れる他、QRコードを読み取ることで、世界30か国語での多言語対応しています。

幅(mm)180 高さ(mm)190 タイプチョコレート 奥行(mm)50 内容量(g)100
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする