尾西のひだまりパン 単品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 タイプチョコ 注文コード19745157 品番00299464
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥355
販売価格(税別)
329
この商品はタイプ3種類から選べます 他の種類を見る

しっとり食感の、ひだまりパン
幅広い年齢のお客様に食べていただける3つの味。
環境に優しいパッケージで長期保存可能。
リニューアルでしっとり本格食感がさらに楽しめます!
プレーン:ミルク風味の本格パンを長期保存で実現しました!
メープル:香り高く、コクが味わえるメープル風味の本格パンを長期保存で実現しました!
チョコ:チョコ風味の本格パンを長期保存で実現しました!

幅(mm)170 高さ(mm)215 タイプチョコ 奥行(mm)35 内容量(g)70
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする