アミノエース
アミノエースの 非常食
保存用ミレービスケット 12缶×4箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19745306
品番
00362149
参考基準価格(税別)
¥22,416
販売価格(税込)
¥21,578
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラー、ミレービスケットの5年長期保存缶
ノンフライビスケットで、小さなお子様からお年寄りまで安心してお召し上がり頂けます。
高知県防災関連製品認定商品
車載用は80℃〜-30℃で保管可能。
幅(mm)
320
高さ(mm)
120
タイプ
車載用
奥行(mm)
240
容量(g)
100