画像準備中

保存用ミレービスケット 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19745315 品番00362435
参考基準価格(税別)¥575 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
569
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー、ミレービスケットの5年長期保存缶
ノンフライビスケットで、小さなお子様からお年寄りまで安心してお召し上がり頂けます。
高知県防災関連製品認定商品
車載用は80℃〜-30℃で保管可能。

容量(g)190 高さH(mm)110 直径(mm)104
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする