尾西食品
尾西食品の 非常食
尾西のライスクッキー 8枚入 単品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19745419
品番
00286002
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥323
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
素材にこだわるパティシエが開発!からだに優しいライスクッキー
通常クッキーに使われる小麦、乳、卵を使用していない製品です。
口どけの良いサクサク食感が特長です。
タイプ
いちご味
種類
ライスクッキー(いちご)
内容量(g)
48
賞味期限
5年
カロリー(kcal)
263
原材料
米粉(新潟県産)、マーガリン、コーンフラワー、砂糖、ライスショートニング(米油)、ストロベリーペースト、コーンスターチ / 香料
栄養成分
(1箱8枚(48g)あたり)熱量263kcal、たんぱく質1.2g、脂質14.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.13g
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。