みんなの保存食7年保存レトルト米粉クッキー 単品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード19745455 品番00349260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥474
販売価格(税別)
439

加圧加熱殺菌による長期保存米粉クッキー
食物アレルギー特定原材料等28品目と貝類不使用
耐温度域が‐20℃〜80℃なので、屋外倉庫や車載もOK
日本アジアハラール協会認証取得。
パッケージに味・製品情報を英語表記しQRコードにて30か国語対応
プレーン味、にんじん味、紫いも味が各1本入り!

幅(mm)170 高さ(mm)110 奥行(mm)15 内容量(g)61.5
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする