画像準備中

長期保存用一口羊羹 本煉・小倉 各5本入 単品

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19745988 品番00362155
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,402
販売価格(税別)
1,298

程よい甘さが疲れを癒す!本煉と小倉のひとくちタイプ
原料の小豆も砂糖も北海道産使用。
正統派羊羹のおいしさが味わえる「本煉」と「小倉」の2種類
火も水も食器も不要でおいしく食べられます。手が汚れていても食品に直接触れずに食べられるので、もしもの時にも安心です。
本煉ようかん:なめらかな舌触りのおいしさ
小倉ようかん:小豆の粒が入った風味豊かなおいしさ

幅(mm)100 高さ(mm)60 奥行(mm)90 内容量(g)50
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする