クロレラ科学研究所
クロレラ科学研究所の 非常食
水だけあれば餅 50袋入
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース
注文コード
19746198
品番
00206387
参考基準価格(税別)
¥30,750
販売価格(税込)
¥30,218
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水を注げば、あっという間に柔らかいお餅
セット内容
1袋につき:はし×1、トレー×2、粉末醤油6g、砂糖3g
幅(mm)
440
高さ(mm)
200
タイプ
しょうゆ餅
奥行(mm)
350