クロレラ科学研究所
クロレラ科学研究所の 非常食
水だけあれば餅 単品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19746225
品番
00206649
参考基準価格(税別)
¥615
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
水を注げば、あっという間に柔らかいお餅
セット内容
はし×1、トレー×2、粉末醤油6g、砂糖3g
幅(mm)
175
高さ(mm)
210
タイプ
しょうゆ餅
奥行(mm)
25
注意
※単品販売商品は、パッケージ記載の保存期限の60%以上でご販売させていただきます。