超硬ツイストドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19746947 品番 T3006
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,3981,198

高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。
高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。

ドリル径(Φmm)0.6 溝長(mm)8 全長(mm)38 用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに 材質超硬合金 軸径(Φmm)3.175
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19746947
2023-03-14
用途:
鋼鉄の穴開け
製造業

超硬とのことで購入したが、全然穴が開かない。
試しにステンレスで試したがやはり開かない。
本当に超硬なのか???

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする