曜日別特売
31134 GROM RSフォーク用 ステムキット Gクラフト 19758394

GROM RSフォーク用 ステムキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード19758394品番31134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000

RS125用フロントフォークを、GROMに装着することができます。
ハンドルロック使用可能。GROMノーマルホイール専用。
GROMノーマルフェンダー使用可能。
2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

付属品ステンレステーパーボルト・ハンドルクランプ仕様フォークピッチ:204mm、フォーククランプ位置:20mmダウンオフセット22(ノーマルステム同寸)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フォーク長が短くなるので、フロントが20mm前下りになります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする