※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・シリンダ内径が69種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)600シリンダ内径(Φmm)50注文コード19759862品番CDVS1GN50-600J-A34-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付