CDVS1GN63-500J-A34-1T バルブ付エアシリンダ(CDVS1G~) SMC 19759975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ(CDVS1G~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)500シリンダ内径(Φmm)63注文コード19759975品番CDVS1GN63-500J-A34-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)500作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする