ウインカーレンズSET 2コSET

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード19760458 品番217-4449
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

付け替えるだけの簡単ドレスアップアイテムのクリアレンズセット。
2個セットなので、全て交換時には2セット必要になります。

クリア 適合車種スーパーカブ50:2BH‐AA09、スーパーカブ110:2BJ‐JA44、カブPRO50:2BH‐AA07、カブPRO110:2BJ-JA42、クロスカブ50:2BH‐AA06、クロスカブ110:2BJ‐JA45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19760458
2022-11-04
用途:
スーパーカブプロ110ウィンカーレンズ
安藤新聞店 様 (卸売・小売業)

バルブ又はレンズの問題か分かりませんが、暗い。朝日とか夕日が正面からあたっていると点灯がわかりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする