KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
リアキャリア BOXベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19760485
品番
210-252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
汎用のBOXを取り付けるためのBOXベース。Reembark BOXやGIVIが使用可能。
色
ガンメタ
材質
アルミ、アルマイト仕上げ
天板寸法(mm)
235×247
最大積載量(kg)
5
適合車種
BURGMAN400【2BL-DU11A】2017y
適合メーカー
SUZUKI
注意
※取り付けにはカバーへの穴あけ加工が必要です。