※単品画像
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア
KIJIMA(キジマ)の キャリア
リアキャリア アドベンチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19760573
品番
210-253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
キャンプ用品など大きな荷物の積載を考慮した大型天板のアドベンチャーキャリア。
積載時のバランスも考えた構造。
色
シルバー
材質
スチール
天板寸法(mm)
360×430
最大積載量(kg)
7
適合車種
CRF250L/M/RALLY ・LD
適合メーカー
HONDA