Smooth STREAM AIR CHARGER

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19762278 品番81-2241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広範囲で吸引されたエアーを、ファンネル効果により一定方向に集約し、さらに吸気速度を増幅させながらシリンダーヘッドへと送り込みます。
チューニングマフラーを装着している場合、より一層の効果を発揮し絶妙なアクセルレスポンスを体感できます。
逆ファンネル効果による、驚異的なインテークエアーのスピードアップ。
インテークエアーの増大、流速アップによるパワーアップと低燃費の実現。

ブラック/レッド 取付径(Φmm)51(47-52mm対応)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※2連以上でご使用の場合、フィルター同士が干渉し合わないかキャブレターのピッチを確認して下さい。またフィルター本体が燃料コックやフレームなどに干渉しないか取付スペースを確認して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-24
用途:
台湾山葉マジェスティ125純正キャブへ
その他業種

長さ違いの取付け用の部品が二種付いてくるので好みに合わせ取付けることが出来ました。

対象商品:
19762278
2021-09-22
用途:
TT/TV系サンバー、フレーム内のサビ抑制対策として

TT/TV系サンバーのエンジン吸気がフレーム内部構造を通じて吸い込んで、フレーム内部のさび発生原因になっているため、これを付けてみました。
装着は、簡単でエアクリーナーとフレームにつながるジャバラゴムを外して付けるだけです。ホースバンドが付属で付いているので便利でした。
走行してみると加速時の吸い込み音がかなりするので恥ずかしいですが、さび対策としてはありです。装着中にエンジン・マフラーの輻射熱で溶けないか心配ですが、今のところ8月の時期を乗り越えましたので良しとします。耐久性は割り切って考えてます。

対象商品:
19762278
2021-05-10
用途:
バイクの部品として
松田モータース 様 (サービス業)

取付のフィッティングも良し、取付後の見栄えも良し、商品クオリティも良し言うことないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする