アルミステップ2個セット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード19763258 品番CS-800M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

普通乗用車用アルミステップ

最大積載量(kg)800 材質アルミニューム 長さ(mm)700 幅(mm)300 質量(kg)5 高さ(mm)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763258
2021-10-07
用途:
簡易ジャッキの傾斜角がきつくエアロ付等の車は上げにくかった為このアルミステップを使用しています。
カーペット 様 (卸売・小売業)

ジャッキの高さとステップの高さが一緒は良かったのですが裏の溶接あとが盛り上がっているため床に対する接地面が面でなく点になるため滑りやすくちょっと不便です。厚めのゴムを張り付けて滑り止めにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッド/スロープ/ドーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする