BIG RED
BIG REDの ジャッキ・馬台
BIG REDの ガレージジャッキ
BIG REDの ガレージジャッキ(プロ用ジャッキ)
ガレージジャッキ3t(ショート)
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19763364
品番
T83001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクトで使いやすい
能力(t)
3
質量(kg)
36.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
675×346×180
最高位(mm)
520
最低位(mm)
140