3t低床プロフェッショナルトローリージャッキ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763373 品番T83508
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用

能力(t)3 質量(kg)44 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170 最高位(mm)535 最低位(mm)98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする