低床ガレージジャッキ2t

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763389 品番S-2TK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

スニットのガレージジャッキ・フットペダルモデル・セルフリターンハンドル・下降制御装置

能力(t)2 全長(mm)705 質量(kg)36 全幅(mm)343 最高位(mm)500 最低位(mm)75 ハンドル長さ(mm)1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする