12t油圧プレス

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763617 品番TY12003
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

プレスプレート2枚付属

能力(t)12 ストローク(mm)175 質量(kg)48.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235 作業面寸法(mm)0〜610
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763617
2022-08-28
用途:
農機具の修理
農・林・水産業

農機具整備に購入 コンバイン、足回りのベアリング交換に使用 使えました
有ると格段に作業がはかどります。

対象商品:
19763617
2021-12-12
用途:
バイクのメンテナンス時
岡野農園 様 (農・林・水産業)

以前から、欲しかったもので、非常にコスパに優れているとかんじます。
この値段でここまでの作業が出来るのは、驚きです。

1人が参考にしています
対象商品:
19763617
2019-11-02
用途:
機械整備
サービス業

価格からの期待値以上の仕事をしてくれます。満足です。

対象商品:
19763617
2019-07-01
用途:
自動車整備
製造業

どうしてもプーラーなどでは代用できないことがあり導入しています、強度はそれなりですがベアリングの圧入には必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする