リフトサポーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19763669 品番TRF40753
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

上部クッションラバー付

荷重(kg)750 質量(kg)15.3 最高位(mm)2030 最低位(mm)1360 直径(mm)【ベース】300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19763669
2022-02-26
用途:
自動車整備
カーショップ LEAVE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ずっと探していましたが高価なものや耐重量が低いものばかりだったので見つけた時に即注文しました。発送も早く大変助かりました。この耐重量でこの価格・品質素晴らしいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
19763669
2021-06-15
用途:
自動車整備
リトルテック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いや〜最高に役立ちましたよ。届いた翌日にエンジンマウント外す作業が出て早速活躍してくれました。まった甲斐が有りました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする