MRB128 メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBO 19763757

メタルベンディング(メタルブレーキ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード19763757品番MRB128
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。

本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
注意
※画像の万力は付属しておりません。
※最大曲げ厚・幅は目安です。
※材料の配合や処理によって若干変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19763757
2020-06-22
用途: 主に0.5厚susのエンボスシューター板を曲げる
製造業

きれいに曲げることができます。30センチ幅までですが機種を増やして50センチ程度まで可能なものがあるとよいです。曲げていくと取っ手が当たることがあるので、45度ずれたところにもタップ穴があると使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする