3/22より値下げ!現場を応援

ルーフキャリア ZMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19764159 品番 ZM-333MH
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!

最大積載荷重(kg)60 内寸幅(mm)990 高さ外寸(mm)357 長さ外寸(mm)1950 適合車種<旧型車>ミニキャブ(U60系)・ハイルーフ、クリッパー(U70系)・ハイルーフ 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする