ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 分岐消音ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19764745 品番P-13SB
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです
鋼板製(消音材入り
SA(給気)専用
150m/h時約4dB低減

質量(kg)0.85 適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
注意
※本システム部材は必ずロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)に接続してください 。
出荷時、塞ぎ板は直角配管用に取り付いています。直線配管で使用される場合は、付け替えてご使用ください。分岐で使用する場合は、塞ぎ板は不要となります
分岐で使用する場合、ロスナイセントラル換気ユニット組付品の他に別売システム部材(P-13PG)が 1 個必要です。
使用環境条件は適用機種に従ってください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする