P-13VSQDM4 防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機 19765095

防火ダンパー付薄壁対応深形フード / (ステンレス製・防虫網付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード19765095品番P-13VSQDM4
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

薄壁取付用(パイプガイド埋込み寸法17mm)
取付は壁面にネジ(付属品)4か所にて固定
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
防虫網は10メッシュ
ギャラリ・防虫網は着脱可能
ワイド水切板付
粉体塗装仕上げ(フード部

質量(kg)0.5適合パイプ径(Φmm)Φ100
注意
※塩害地区で使用する場合は、塩害地区用(受注対応)をご指定ください。
屋外から点検できる場所に取付けてくださ
防虫網より小さい虫は侵入するおそれがあります。(しょうじょうばえ、うんかなど)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする