防火ダンパー付強制・自然給気ユニット専用 / 防音フード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19765122 品番P-13VSSQD3-AF
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

耐食性ステンレス(SUS304)+粉体塗装仕上げ<フード部のみ>
防虫網着脱可能

質量(kg)0.7
注意
※本商品は強制・自然給気ユニット専用です。
処理風量が大きくなると防音効果が発揮できません。
重塩害地区で使用する場合は、重塩害地区用 (受注対応) をご指定ください。
屋外から点検できる場所に設置してください。
防音効果約32dBとは90dB の音源があった場合の中心周波数500Hzでの値です。
浴室や台所・下水などの湿気や油煙の多い所の排気には使用しないでください。
防虫網より小さい虫は侵入するおそれがありす。(しょうじょうばえ、うんかなど)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする