自然給気ユニット / (壁取付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フィルターP-06JF(交換用) 注文コード19765156 品番P-13WQU
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はフィルターなど3種類から選べます 他の種類を見る

最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)
過給気防止機構付(風圧シャッター付)
シャッター開口面積調節(5段階)
NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット
外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))
室内にマッチしたフラットパネル

材質プラスチック製 質量(kg)0.3 フィルターP-06JF(交換用) 通過風量(m3/h)27
注意
※交換用外気清浄フィルターP-06JFは105・106 ページを参照ください。
屋外設置フードは室外環境に適したフードを選定してください。
寒冷地区では使用しないでください。
下記環境下で使用しますと、シャッター表面から結露水が滴下することがあります。(室外温度が5℃を下回りかつ室内温度 20℃・室内湿度50%以上)
10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で取付けられないケースがあります。
カテキンフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがありますが、品質・性能面に変わりはありません。
VP(厚肉)管には P-18(Φ150mm)が取付けできませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする