注意
※交換用外気清浄フィルターP-06JFは105・106 ページを参照ください。
屋外設置フードは室外環境に適したフードを選定してください。
寒冷地区では使用しないでください。
下記環境下で使用しますと、シャッター表面から結露水が滴下することがあります。(室外温度が5℃を下回りかつ室内温度 20℃・室内湿度50%以上)
10μm以下の小さな粒子などは通過するものがあります。
屋外部材と組合せる場合、壁厚の度合で取付けられないケースがあります。
カテキンフィルターは練込まれているカテキン成分が日光等に反応し、赤みがかかることがありますが、品質・性能面に変わりはありません。
VP(厚肉)管には P-18(Φ150mm)が取付けできませんのでご注意ください。