サイクル扇専用速度調節器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19765725 品番CY-402
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3ノッチ速度調節
抗菌加工(前面パネル・ダイヤル部)
露出取付け、壁埋込取付け対応

注意
※壁埋込み取付けする場合は、市販品の JIS C 8340スイッチボックス(カバー付)を使用してください。(CY-301・401は1個用、CY-302・402は3個用を使用)JIS C 8340 以外の規格品は取付けできない場合があります。
CY-301・401の埋込み寸法は55.5mmありますので、必要に応じ厚さ5mmの継枠(参考:パナソニック製スイッチカバー1個用継枠 DM5605)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする