三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
防火ダンパー付フード / (ステンレス製)BL認定品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19765822
品番
P-18CVSD-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
フード部は耐蝕性ステンレス(SUS316)
金網付(SUS304)
適用パイプ:Φ150mm
建材試験センター証明番号:第02EG007号
認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
質量(kg)
1.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×210×178