曜日別特売
HW-SQA59 AZH-SQA59 水切り60スペアゴム アズマ工業 19766539

AZH-SQA59 水切り60スペアゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード19766539品番HW-SQA59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

広い面積を作業効率よく水切りできるワイパーです。軽い使い心地で女性の方でも力を入れずに水が切れます。
弾力性に富んだ良質なゴムを使用していますので、床面にフィットして水をかき出します。

ゴム幅(mm)約600適合本体HW444水切りワイパーAL60材質合成ゴム質量(g)約230繰り返し・詰め替え対応
注意
※高温で変形するため火気に近づけないでください。
※水切りゴムが変形するため直射日光・高温を避け、ゴムが変形しないように保管してください。
※ゴムの跡が染みつくため、塩化ビニル樹脂製の床材(クッションフロアなど)にはゴムが床に直接触れる状態で置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする