三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用部品
フレキサイレンサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19767003
品番
P-18SD
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
消音効果は約12dB
材質:ポリプロピレンチューブ
吸音材は内面不織布貼りグラスウール
不燃認定番号:NM-0228
適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)
0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
205×205×1000