曜日別特売
P-18VSSQD3 防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機 19767213

防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・防虫網付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード19767213品番P-18VSSQD3
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐蝕性ステンレス(SUS304)
防虫網着脱可能
防虫網は10メッシュ
防音効果は約27dB
吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム
ワイド水切板付
粉体塗装仕上げ(フード部)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ150mm
防火設備該当品
建材試験センター証明番号:第01EG022号

質量(kg)1.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×310×192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする