自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19767238 品番P-18WQU
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

交換用フィルター:P-18WQF
質量:06kg
通過風量(目安):17.5m3/h
シャッター開口面積調節(5段階)
外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)
室内にマッチしたフラットパネル。
材質:プラスチック製

質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする