角形防風板付ベントキャップ / (ステンレス製・金網付)BL認定品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19767247 品番P-18YS3-BL
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐蝕性ステンレス(SUS304)
粉体塗装仕上げ(フード部)
抜け止め金具付(スプリング式)
寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
適用パイプ:Φ150mm
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02
金網付

質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×230×113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする