ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ・防虫網付)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19768708 品番P-23RSQ2
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
適用パイプ:Φ200mm
低圧損タイプ
防虫網付タイプ
防虫網は10メッシュ
ギャラリ付タイプ

質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×265×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする