三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用部品
フレキサイレンサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19768735
品番
P-23SD
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
消音効果は約10dB
材質:ポリプロピレンチューブ
吸音材は内面不織布貼りグラスウール
不燃認定番号:NM-0228
適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)
0.8
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×255×1000