ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(プラスチック製)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2台) 注文コード19770284 品番P-100BN3
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

水切板付
給排用2台1組
壁掛2パイプ・ダクト用ロスナイ専用フード
ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約36dB(VL-16U2タイプ組合せ時)
吸音材は吸音フォーム
Φ65・Φ75mmパイプのロスナイ専用

質量(kg)0.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×198×109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19770284
2019-09-26
用途:
換気扇

旧式、ロスナイの後継機で購入しました。問題なく稼働しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする