三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19770458
品番
P-100JF
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)
材質:ポリプロピレン不織布フィルター
適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイ
フィルター捕集効率:97%以上
別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×161×9
捕集効率(%)
97