P-100SLA ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ 三菱電機 19770582

ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19770582 品番P-100SLA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

運転表示ランプ付
プラスチックパネル
定格4A・AC300V
市販の化粧プレートに着せ替えができます。

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19770582 P-100SLA 19772077 P-1600SWLA2 ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ 三菱電機 ロスナイシステム部材 / コントロールスイッチ 三菱電機 1台 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする