三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
ロスナイシステム部材 / (VL-130K・130EK・150KP用) / 防火ダンパー付ウェザーカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19770878
品番
P-130K-CVD
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
VL-130K・130EK・150KP用
取付穴寸法:タテ265×ヨコ505
壁厚70〜300mmまで
温度ヒューズ作動試験:第44897号
漏煙試験:第44898号
質量(kg)
11.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×528×460