三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19771203
品番
P-200HF
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)
材質:ポリプロピレン不織布フィルター
適用機種:換気空清機クリーンロスナイ
フィルター捕集効率:97%以上
2枚入り
別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
67×249×9
捕集効率(%)
97