ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19771212 品番P-200KBN2
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鋼板製
ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB
吸音材は吸音フォーム
寒冷地でも使用いただけます。

質量(kg)2.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19771212
2018-07-12
用途:
外壁
建設業・工事業

メーカーから直接配送なのか、商品は当然新品で全く問題なかった。が、商品到着まで10日かかったのが残念。これならメーカー直販で注文した方がよかったかと待ちながら少し後悔した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする