産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19773188 品番EWF-35DTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

<ダブリュキューブファン>を採用し、低騒音化を実現
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化を実現
近接設置可能(ただし吸込側に遮へい物や極端な風路の曲がりがある場所には設置できません)

羽根径(Φmm)350 質量(kg)9.4 電圧(V)200 消費電力(W)121/168(50Hz/60Hz) 電源三相 騒音値(dB)42/45.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×470×259 風量(m3/h)3000/3600(50Hz/60Hz) 公称出力(W)150/150(50Hz/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19773188 EWF-35DTA 77425523 EWF-35DTA2 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機 1台 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19773136
2020-09-13
用途:
照明の排熱

30CMの低騒音タイプで選定。他のメーカー品も同じような仕様でしたが、以前から三菱製をつかっています。

対象商品:
19773312
2019-10-05
用途:
研磨作業に使います
吉川電気設備 様 (建設業・工事業)

音が静かで、よく吸ってくれています。
今までホコリに大変でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする