三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19774247
品番
EWF-40ETA-HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥147,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
400
質量(kg)
16.7
電圧(V)
200
消費電力(W)
215/330(50Hz/60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
55.5/60.5(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×308.50
風量(m
3
/h)
4800/5520(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
400/400(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19774247
EWF-40ETA-HQ
77426476
EWF-40ETA2-HQ
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
三菱電機
1台
¥
87,980
税込
¥
96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774247
EWF-40ETA-HQ
77426485
EWF-50FTA2-HQ
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
三菱電機
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。