三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19774256
品番
EWF-50FTA-HQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥185,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
500
質量(kg)
25.3
電圧(V)
200
消費電力(W)
300/475(50Hz/60Hz)
電源
三相
騒音値(dB)
58/64(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×327
風量(m
3
/h)
6900/8280(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
750/750(50Hz/60Hz)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19774256
EWF-50FTA-HQ
77426485
EWF-50FTA2-HQ
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
三菱電機
1台
¥
119,800
税込
¥
131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19774256
EWF-50FTA-HQ
77426494
EWG-60FTA2-HQ
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
三菱電機
1台
¥
139,800
欠品中
税込
¥
153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。